ハンガーパイプ ブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
149件の「ハンガーパイプ ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケット 首長 25」、「ロイヤルパイプブラケット」、「パイプ ブラケット 首長」などの商品も取り扱っております。
F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング1位
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
1個ほか
849税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング2位
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
1個ほか
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

U型ソケット ACE(エース)ランキング3位
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング4位
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

横受 ACE(エース)ランキング5位
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャストシェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ
1セット
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付材質スチール製クロームメッキ仕上げ耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)パイプ径(Φmm)25色(本体)クローム
1セット
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイロジックA型首長ブラケット
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
1個
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

タテヤマアドバンス丸パイプセット(25Φ)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)